SIP

ÁLLVÁNYOS FÚRÓGÉP, F20-16MM, 230V

SKU:

SIP2770763R

MPN:

01705

Ft327720.00

ÁFA nélkül

Ft416204.40

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    01705 F20-16
    • Motor: 550 W
    • Feszültség: 230 V (13 A)
    • Tömeg: 53 kg
    • Fúrási kapacitás: 16 mm (acél)
    • Kulcsos tokmány kapacitása: 3 mm - 16 mm
    • Könnyen lezárható motor szabályozó
    • Masszív öntöttvas billenőasztal


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Adagolás típusa

    Kézikönyv

    Asztal mérete

    290 x 290mm

    Az orsó és az alap közötti maximális távolság

    1174mm

    Brand

    SIP

    EAN

    5012713017058

    ECLASS Code

    36600203

    Fázis

    Egyfázisú

    Feszültség

    230V

    Fúrási sebességek száma

    16

    Fúrási sebességtartomány

    180 to 2770rpm

    Gyártó cikkszáma

    01705

    Legnagyobb távolság az orsótól az asztalig

    682mm

    Legnagyobb távolság az orsótól az oszlopig

    180mm

    Lengési távolság

    360mm

    Maximális fúrási kapacitás

    16mm

    Motor teljesítmény

    55W

    Orsó kúpja

    MT4

    Orsó mozgása

    83mm

    Oszlop átmérője

    72mm

    Talp mérete

    450 x 265mm

    Tokmány mérete

    16mm

    Tömeg

    53kg

    UNSPSC Code

    23101502

    Warranty

    2 Years