Ft24730.00
ÁFA nélkül
Ft31407.10
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Ipari min'ség. Köszörült forgácshorony, fényes kivitel. Méretjelölt fémdobozban.
Megfelel a BS328:Part1:1986, DIN338N és ANSI B94-11M szabványok el'írásainak.
Tartalma (mm): 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0, 11.5, 12.0, 12.5, 13.0
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | Sherwood |
Darabszám | 25 |
EAN | 5036140018280 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Szett |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Forgácshorony kialakítása | Őrölt fuvola |
Mérési rendszer | Metrikus |
Méretlépcső | 0,5 mm |
Minimális fúróméret | 1 |
Szabványoknak megfelet | ANSI B94-11M DIN 338N |
Tartalmazott fúróméret | 1mm to 13mm x 0.5mm |
Tok típusa | - FÉM: |
UNSPSC Code | 23241634 |
Vágási irány | Jobb kéz |