Senator

1-6MMX0.1MM HSS KOVÁCSHENGERELT CSIGAFÚRÓ KÉSZLET

SKU:

SEN0259060K

MPN:

SEN-025-9060K

Ft10770.00

ÁFA nélkül

Ft13677.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Gyorsacélból, kovácshengerléssel készülnek, mely homogén szemcseszerkezetet eredményez. Ez biztosítja a kivételes szilárdságot és tartósságot. Köszörült csúcsélek a hatékonyabb forgácsolás érdekében. Alkalmas fa, műanyag, karbon és ötvözetlen/gyengén ötvözött acélok fúrására, ahol a köszörült forgácshornyú fúrók forgácsolási hatékonysága nem feltétlenül szükséges. Megfelel a BS328:Part1:1986 és DIN338 Type N szabványok el'írásainak.


    51 darabos készlet
    Tartalma (mm): 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 6.0


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Senator

    Darabszám

    51

    EAN

    5036140003484

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Szett

    Felületkezelés/bevonat

    fekete oxid

    Forgácshorony kialakítása

    Kovácsolt tekercs

    ISO kategória

    M O P

    Mérési rendszer

    Metrikus

    Méretlépcső

    0,1 mm

    Minimális fúróméret

    1

    Szabványoknak megfelet

    DIN 338N

    Tartalmazott fúróméret

    1mm to 6mm x 0.1mm

    Tok típusa

    - FÉM:

    UNSPSC Code

    23241634

    Vágási irány

    Jobb kéz