Kennedy

10.0 X 260MM SDS-PLUS FÚRÓSZÁR

SKU:

KEN0572480K

Ft1630.00

ÁFA nélkül

Ft2070.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Wolfrámkarbid hegyű, és alkalmas az összes SDS befogású fúróba. Nagy teljesítményű fúrószárak jó hőellenállással és kopásállósággal. A DIN 8035 szabvány előírásai szerint gyártva.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140001954

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Fúró átmérője

    10mm

    Fúrófej típusa

    Kőműves fúrófejek

    Hossz

    260mm

    Mennyiség a csomagban

    1

    Szár típusa

    SDS

    UNSPSC Code

    27112703