noscriptKennedy NO.20 (10.0MM) X 400MM KŐZETFÚRÓ | Cromwell Tools

Kennedy

NO.20 (10.0MM) X 400MM KŐZETFÚRÓ

SKU:

KEN0554200K

Ft1570.00

ÁFA nélkül

Ft1993.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Wolfrámkarbid fúróhegy, kovácshengerelt forgácshorony. Általános célú fal- és kőzetfúró karbantartási célra és műhelymunkára.
    Extra hosszú: 400.0mm


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140001718

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Fúró átmérője

    10mm

    Fúrófej típusa

    Kőműves fúrófejek

    Hossz

    400mm

    Mennyiség a csomagban

    1

    Szár típusa

    Egyenes

    UNSPSC Code

    27112703