noscriptKennedy 7 DB-OS SDS-PLUS FÚRÓSZÁR KÉSZLET | Cromwell Tools

Kennedy

7 DB-OS SDS-PLUS FÚRÓSZÁR KÉSZLET

SKU:

KEN0577000K

Ft6730.00

ÁFA nélkül

Ft8547.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Wolfrámkarbid hegyű, és alkalmas az összes SDS befogású fúróba. Nagy teljesítményű fúrószárak jó h'ellenállással és kopásállósággal. A DIN 8035 szabvány el'írásai szerint gyártva.


    7 darabos készlet
    Tartalma: 5, 6 és 8mm x 110mm teljes hossz. 6, 8, 10 és 12mm x 160mm teljes hossz.


    9 darabos készlet
    Tartalma: 5, 5.5, 6, és 7mm x 160mm teljes hossz.
    8 x 210mm, 8 x 260mm, 12 x 216, 12 x 316mm, 16 x 250mm teljes hossz.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140002371

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Szett

    Fúró átmérője

    5-12mm

    Fúrófej típusa

    Kőműves fúrófejek

    Hossz

    110 160mm

    Mennyiség a csomagban

    7

    Mérettartomány

    5-12mm

    Szár típusa

    SDS

    Tartalmazott fúróméret

    5-12mm

    Tok típusa

    Plastic Wallet

    UNSPSC Code

    27112703