noscriptSherwood 4 DB-OS KÖZPONTFÚRÓ KÉSZLET HSS, 5-12.50MM SHR-025-9150K | Cromwell Tools

Sherwood

4 DB-OS KÖZPONTFÚRÓ KÉSZLET HSS, 5-12.50MM

SKU:

SHR0259150K

MPN:

SHR-025-9150K

Ft7350.00

ÁFA nélkül

Ft9334.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    60°-os süllyesztési szög.
    Gyártási szabvány BS 328 : 2. rész : 1986, DIN 333A, ISO 866, ISO 2540, ISO 2541.
    Tartalom: 5 x 2mm, 6.3 x 2.5mm, 8 x 3.15mm 10 x 4mm és12.5 x 5mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Sherwood

    Darabszám

    5

    EAN

    5036140248663

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Set

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Furatátmérő:

    2 3.15 4 5mm

    Fúrópont átmérője

    2 2.5 3.15 4 5mm

    Fúrópont max. hossza

    3.3 4.9 6.2 7.5mm

    Fúrópont minimális hossza

    2.5 3.1 3.9 6.3mm

    Fúrópont szöge

    120°

    ISO kategória

    K N P

    Kereskedelmi méret

    10 12.5 5 6.3 8

    Legnagyobb fúróméret

    5mm

    Minimális fúróméret

    12.5mm

    Süllyesztés szöge

    60°

    Szabványoknak megfelet

    ISO 2540 ISO 2541 ISO 866

    Szár típusa

    Sima kerek

    Tartalmazott fúróméret

    5 to 12.5mm

    UNSPSC Code

    23241605

    Vágási mód

    Egyszerű.