Ft11208.00
ÁFA nélkül
Ft14234.16
ÁFÁ-val
6 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Gyártva a BS 328:Part2:1986, DIN333, ISO2540 szabványok el'írásai szerint.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | Sherwood |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140162525 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Individual |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Furatátmérő: | 14mm |
Fúrópont átmérője | 4mm |
Fúrópont max. hossza | 6.2mm |
Fúrópont minimális hossza | 5mm |
Fúrópont szöge | 118° |
Harang átmérője | 8.5mm |
Sorozat | A204 |
sugár | 8.5mm |
Süllyesztés szöge | 60° |
Szabványoknak megfelet | BS 328 DIN 333 |
Szár típusa | Sima kerek |
Teljes hossz | 67mm |
UNSPSC Code | 23241605 |
Vágási mód | Harang |