Ft7490.00
ÁFA nélkül
Ft9512.30
ÁFÁ-val
4 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Sima furatok el'állítására alkalmas fémlemezekben és más vékonyfalú anyagokban. Hatékony vágógeometria, el'fúrást nem igényel. A kész furat mérete a szerszám mérettartományán belül variálható, az el'tolás mélységének megfelel'en.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Anyag alkalmazása | Vékonyfalú anyagok |
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140161801 |
ECLASS Code | 21010101 |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Mérettartomány | 8-tól 20-igmm |
Szár átmérője | 8mm |
Teljes hossz | 66mm |
UNSPSC Code | 23241639 |