SwissTech

M4X0.7 ZÖLD GYŰRŰS HSS-EV MENETFORMÁZÓ - NITRIDÁLT TIN BEVONATTAL

SKU:

SWT1858015G

Ft8800.00

ÁFA nélkül

Ft11176.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (36)

    A termék részletei

    Menetformázó - HSS-EV oxidált kivitel TiN bevonattal
    Átmen' és zsákfuratokhoz. Kúpos bevezet' kialakítása a DIN B form szerint. (3.5xP-5.5xP) Menetfúrási tűrés: 6H.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Szelepek

    Anyag alkalmazása

    Alumínium Magnéziumotvözetek

    Anyagminőség

    M35

    Brand

    SwissTech

    Csap típusa

    Horonymentes

    EAN

    5036140209824

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Ón

    Körömtávolság

    0.7mm

    Menet hossza

    13mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M4

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Négyzet szélessége

    3.4mm

    Szár átmérője

    4.5mm

    Teljes hossz

    63

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806