noscriptSwissTech M12X1.75 PIROS GYŰRŰS HSS-CO CSAVART HORNYÚ GÉPI MENETFÚRÓ - OXIDÁ | Cromwell Tools

SwissTech

M12X1.75 PIROS GYŰRŰS HSS-CO CSAVART HORNYÚ GÉPI MENETFÚRÓ - OXIDÁ

SKU:

SWT1851533R

Ft8424.00

ÁFA nélkül

Ft10698.48

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (7)

    A termék részletei

    Gyártva a DIN371/376 szabvány el'írásai szerint
    Zsákfuratokhoz. Kúpos bevezet' kialakítása a DIN C form szerint.
    Menetfúrási tűrés: 6H. Menetemelkedés szöge 40°. Menetfúrási mélység 2.5D.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Szelepek

    Anyag alkalmazása

    Ötvözött acél

    Anyagminőség

    M35

    Brand

    SwissTech

    Csap típusa

    Spirális fuvola

    EAN

    5036140208704

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Gőztemperált

    Hornyok száma

    3

    Körömtávolság

    1.75mm

    Menet hossza

    15mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M12

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Menetfúrási mélység

    30mm

    Négyzet szélessége

    7mm

    Spirálszög

    40°

    Szár átmérője

    9mm

    Teljes hossz

    110

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806