Ft3710.00
ÁFA nélkül
Ft4711.70
ÁFÁ-val
5 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Indexa |
Csapszeg mérete (g) | M16 |
d | 15mm |
d1 | 10mm |
d2 | 17mm |
d3 | 23mm |
EAN | 5036140083134 |
l | 60mm |
l1 | 35mm |
Szabványoknak megfelet | BW2618-3.5/B1R |
Szög | 60° |
UNSPSC Code | 31161619 |