noscriptIndexa BT30-TYPE PS1 MAS 403 BEHÚZÓGOMBA | Cromwell Tools

Indexa

BT30-TYPE PS1 MAS 403 BEHÚZÓGOMBA

SKU:

IND1409230K

Ft3710.00

ÁFA nélkül

Ft4711.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    BT-MAS 403


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Indexa

    Csapszeg mérete (g)

    M12

    d

    11mm

    d1

    7mm

    d2

    12.5mm

    d3

    16.5mm

    EAN

    5036140083110

    l

    43mm

    l1

    23mm

    Szabványoknak megfelet

    BW2618-3.5/B1R

    Szög

    45°

    UNSPSC Code

    31161619