Ft3517.00
ÁFA nélkül
Ft4466.59
ÁFÁ-val
15 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Gépi egyenes hornyú, terel'éllel
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmassági osztály | 6H |
Anyag | Nagy sebességű acél |
Anyag alkalmazása | Aluminium Steel |
Anyagminőség | M2 |
Brand | Sherwood |
Csap típusa | Spirális pont |
EAN | 5036140179899 |
ECLASS Code | 21010210 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Gőztemperált |
Hornyok száma | 3 |
ISO kategória | N P S |
Körömtávolság | 1mm |
Menet hossza | 17mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | m7 |
Menet szabvány | Menetmetszők, metrikus, durva menetes |
Négyzet szélessége | 5.6mm |
Standard méretek | ISO 529 |
Szár átmérője | 7.1mm |
Teljes hossz | 66mm |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
UNSPSC Code | 27112806 |