noscriptSherwood 2.0X0.40MM EGYENES HORNYÚ HSS GÉPI MENETFÚRÓ | Cromwell Tools

Sherwood

2.0X0.40MM EGYENES HORNYÚ HSS GÉPI MENETFÚRÓ

SKU:

SHR0850160E

Ft5970.00

ÁFA nélkül

Ft7581.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Gépi egyenes hornyú, terel'éllel


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Anyag alkalmazása

    Aluminium Steel

    Anyagminőség

    M2

    Brand

    Sherwood

    Csap típusa

    Spirális pont

    EAN

    5036140178816

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Gőztemperált

    Hornyok száma

    3

    ISO kategória

    N P S

    Körömtávolság

    0,4 mm

    Menet hossza

    8mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M2

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Négyzet szélessége

    2mm

    Standard méretek

    ISO 529

    Szár átmérője

    2.5mm

    Teljes hossz

    41mm

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806