noscriptIndexa 80MM SZERSZÁMKÉSZÍTŐ SATU SIMAPOFÁVAL | Cromwell Tools

Indexa

80MM SZERSZÁMKÉSZÍTŐ SATU SIMAPOFÁVAL

SKU:

IND4450200K

Ft206068.00

ÁFA nélkül

Ft261706.36

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (14)

    A termék részletei

    Manufactured from high quality alloy steel, case hardened to HRC 58 - 62. For wire cutting, machining, measurement and inspection. With a dowel pin quick release mechanism with linear scale for accurate alignment.
    Accuracy: 0.003mm.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Befogás módja

    Csavar/bilincs

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140049017

    ECLASS Code

    21020601

    Gyártó cikkszáma

    TVP060

    Pofa magassága

    28mm

    Pofa nyitása

    80mm

    Pofa szélessége

    60mm

    Satu típusa

    Precíziós alap

    Talp típusa

    Fix

    Teljes anyag

    Ötvözött acél

    Teljes hossz

    175mm

    Teljes szélesség

    60mm

    Torokmélység

    28mm

    UNSPSC Code

    27112102