Ft108340.00
ÁFA nélkül
Ft137591.80
ÁFÁ-val
Nagy karbontartalmú acélból készült, minden szorítófelülete precíziósan köszörült. Foszforbronz persely, 90°-os V horony a szorítópofákon.
Standard precíziós szerszámkészítő satuk
Pofa keménysége HRC 58-62.
Merőlegesség és párhuzamosság 0.005 mm-en belül.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Atlas Workholders |
EAN | 5036140044050 |
ECLASS Code | 21020601 |
Pofa magassága | 45mm |
Pofa szélessége | 100mm |
Teljes hossz | 260mm |
Teljes szélesség | 100mmmm |
UNSPSC Code | 27112102 |