York

GYÉMÁNT BEVONATÚ TURBÓMARÓ KÉSZLET 3 MM SZÁRRAL 30 DB-OS

SKU:

YRK2109900K

MPN:

YRK-210-9900K

Ft21410.00

ÁFA nélkül

Ft27190.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Különféle alakú gyémánt bevonatú turbómarókból összeállított készlet üveg hatású átlátszó fedelű műanyag tároló dobozban. Ideális műhelymunkára, különböz' sorjázási alkalmazásokhoz. Precíziós kialakítás nagy sebességű csiszológépekben való alkalmazásra. Válogatott méretek gömb alakú, hengeres, gömbvégű hengeres, ívelt és kúpos turbómarókból 4,5 mm átmér'ig. Teljes hossz 45mm, 3 mm-es szár.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    York

    Darabszám

    30

    EAN

    5036140218147

    Fej anyaga

    - Gyémánt

    Felületkezelés/bevonat

    bevont

    Szár átmérője

    3mm

    Tartalom

    Válogatott méretű gömb alakú, hengeres, golyós fejű, fa formájú és kúpos marószerszámok

    UNSPSC Code

    23251706

    Vágás típus

    Egyszemélyes vágás