Ft5629.00
ÁFA nélkül
Ft7148.83
ÁFÁ-val
5 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Méretek ISO 529 szerint.
Kézi menetfúró készlet - El'vágó, középvágó és készrevágó, 1-1 darab
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | Sherwood |
Csap típusa | Egyenes furat |
Darabszám | 3 |
EAN | 5036140182318 |
Fazetta | Dugó: Második |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
ISO kategória | M P |
Menet hossza | 19mm |
Menet mérete | 0BA x 0.0394 |
Menet szabvány | BA |
Négyzet szélessége | 5mm |
Szár átmérője | 6.3mm |
Teljes hossz | 66mm |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
UNSPSC Code | 27112806 |