noscriptSherwood 5.0X0.90MM EGYENES HORNYÚ HSSKÉZI MENETFÚRÓ KÉSZLET | Cromwell Tools

Sherwood

5.0X0.90MM EGYENES HORNYÚ HSSKÉZI MENETFÚRÓ KÉSZLET

SKU:

SHR0850340D

Ft4080.00

ÁFA nélkül

Ft5181.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    IS0 529 - Egyenes hornyú
    (1) Méret és menetemelkedés nem ISO szerinti.


    Kézi menetfúró készlet
    El'vágó, középvágó és készrevágó, 1-1 darab


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Sherwood

    Csap típusa

    Egyenes furat

    Darabszám

    3

    EAN

    5036140179646

    Fazetta

    Kúpos Második

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    ISO kategória

    K P

    Menet hossza

    17mm

    Menet mérete

    M5 x 0.9mm

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Négyzet szélessége

    4mm

    Szár átmérője

    5mm

    Teljes hossz

    58mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    UNSPSC Code

    27112806