Ft124095.00
ÁFA nélkül
Ft157600.65
ÁFÁ-val
23 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
IS0 529 - Egyenes hornyú
(1) Méret és menetemelkedés nem ISO szerinti.
Kézi menetfúró készlet
El'vágó, középvágó és készrevágó, 1-1 darab
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | Sherwood |
Csap típusa | Egyenes furat |
Darabszám | 3 |
EAN | 5036140181861 |
Fazetta | Kúpos Második |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
ISO kategória | K M N |
Menet hossza | 54mm |
Menet mérete | M42 x 5mm |
Menet szabvány | Menetmetszők, metrikus, durva menetes |
Négyzet szélessége | 22.4mm |
Szár átmérője | 28mm |
Teljes hossz | 170mm |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
UNSPSC Code | 27112806 |