Ft64670.00
ÁFA nélkül
Ft82130.90
ÁFÁ-val
26 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
IS0 529 - Egyenes hornyú
(1) Méret és menetemelkedés nem ISO szerinti.
Kézi menetfúró készlet - El'vágó, középvágó és készrevágó, 1-1 darab
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | Sherwood |
Csap típusa | Egyenes furat |
Darabszám | 3 |
EAN | 5036140181731 |
Fazetta | Dugó: Kúpos Második |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
ISO kategória | K M N P |
Menet hossza | 37mm |
Menet mérete | M30 x 2mm |
Menet szabvány | METRIKUS FINOM |
Négyzet szélessége | 16mm |
Szár átmérője | 20mm |
Teljes hossz | 127mm |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
UNSPSC Code | 27112806 |