noscriptSherwood 12X1.00MM EGYENES HORNYÚ HSS KÉZIMENETFÚRÓ KÉSZLET | Cromwell Tools

Sherwood

12X1.00MM EGYENES HORNYÚ HSS KÉZIMENETFÚRÓ KÉSZLET

SKU:

SHR0850465D

Ft9061.00

ÁFA nélkül

Ft11507.47

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (35)

    A termék részletei

    IS0 529 - Egyenes hornyú
    (1) Méret és menetemelkedés nem ISO szerinti.


    Kézi menetfúró készlet - El'vágó, középvágó és készrevágó, 1-1 darab


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Sherwood

    Csap típusa

    Egyenes furat

    Darabszám

    3

    EAN

    5036140180468

    Fazetta

    Dugó: Kúpos Második

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    ISO kategória

    M N P

    Menet hossza

    29mm

    Menet mérete

    M12 x 1mm

    Menet szabvány

    METRIKUS FINOM

    Négyzet szélessége

    7.1mm

    Szár átmérője

    9mm

    Teljes hossz

    89mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    UNSPSC Code

    27112806