Ft94410.00
ÁFA nélkül
Ft119900.70
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
No.10 - 3/4" UNF, 28 darabos
A készlet tartalma:
Egyenes szárú menetfúró hajtóvasak: 1/4" - 3/4" és 1/16" - 1/4".
Menetmetsz' hajtóvas: 1"küls' átmér'höz.
1" küls' átmér'jű kör alakú hasított menetmetsz'k: 1/4" x 28, 5/16" x 24, 3/8" x 24.
Hatszög alakú HSS menetmetsz'k: 7/16" x 20, 1/2" x 20, 5/8" x 18, 3/4" x 16.
HSSGT egyenes hornyú menetfúrók:
El'vágó: 3/8" x 24, 5/16" x 24, 1/4" x 28, No.10 x 32.
Utánvágó: 3/4" x 16, 7/16" x 20, 5/8" x 18, 1/2" x 20.
Készrevágó: 3/8" x 24, 5/16" x 24, 1/4" x 28, No.10 x 32.
Magfúrók: 8.50, 6.90, 9.50, 5.50, 11.50, 4.10mm HSS S/S.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Sherwood |
Csap anyaga | Nagy sebességű acél |
Csap felülete/bevonata | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Csap méretek, szabványos | BS1127 BS 328/DIN 338N DIN 225 ISO 529 |
Csap típusa | Egyenes furat |
Csapok száma | 12 |
Darabszám | 28 |
EAN | 5036140185265 |
ECLASS Code | 21010210 |
Fazetta | Dugó: Kúpos Második |
Hajtóvas típusa | Egyenes Markolatú Rúd |
Készlet típusa | Csap, Menetmetsző és Fúró Készlet |
Legkisebb menet mérete | No.10 |
Legnagyobb menet mérete | 3/4 UNF |
Menet mérettartománya | #10-től 3/4 UNF-ig |
Menet szabvány | Trioxon |
Menetmetsző típusa | Kerek szerszám |
Menetmetszők száma | 7 |
Tartalmazza: | (2) Bar Type Tap Wrenches: 1/4”-3/4”, 1/16” - 1/4” (4) Egyenes Fuvola Konikus Második: #10-32, 1/4”-28, 5/16”-24, 3/8”-24 (4) Egyenes Fuvola Konikus Menetfúrók: #10-32, 1/4”-28, 5/16”-24, 3/8”-24 (6) HSS Lyukfúrók: 4.10mm, 5.50mm, 6.90mm, 8.50mm, 9.50mm, 11.50mm 7/16"-20, 1/2"-20, 5/8"-18, 3/4"-16 Hordtáska |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
UNSPSC Code | 27112806 |