Ft75190.00
ÁFA nélkül
Ft95491.30
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Menetszerszám készlet M2-M16, 37 darabos
HSS köszörült el'vágó és készrevágó menetfúrók: M2 x 0.40, M3 x 0.50, M4 x 0.70, M5 x 0.80, M6 x 1.00, M8 x 1.25, M10 x 1.50 és M12 x 1.75. Az ISO 529 szabvány el'írásai szerint gyártva.
Egyenes szárú menetfúró hajtóvasak: 1/16" - 1/4" és 3/16" - 1/2"
Magfúrók: 1.6, 2.5, 3.3, 4.2, 5.0, 6.8, 8.5 és 10.2 mm.
13/16" küls' átmér'jű kör alakú hasított menetmetsz'k: M2 x 0.40, M3 x 0.50, M4 x 0.70, M5 x 0.80 és M6 x 1.00.
1" küls' átmér'jű kör alakú hasított menetmetsz'k: M8 x 1.25 és M10 x 1.50. A BS 1127 szabvány el'írásai szerint gyártva.
Menetmetsz' hajtóvasak: 13/16" és 1" küls' átmér'höz.
Hatszög alakú HSS menetmetsz'k: M12 x 1.75 és M16 x 2.00. A BS 1127 szabvány el'írásai szerint gyártva.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Sherwood |
Csap anyaga | Nagy sebességű acél |
Csap felülete/bevonata | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Csap méretek, szabványos | BS 328/DIN 338N DIN 225 |
Csap típusa | Egyenes furat |
Csapok száma | 16 |
Darabszám | 37 |
EAN | 5036140004054 |
ECLASS Code | 21010210 |
Fazetta | Kúpos |
Hajtóvas típusa | Egyenes Markolatú Rúd |
Készlet típusa | Csap, Menetmetsző és Fúró Készlet |
Legkisebb menet mérete | M2 |
Legnagyobb menet mérete | M12 |
Menet mérettartománya | M2 - M16 |
Menet szabvány | Metrikus |
Menetmetsző típusa | Hex formázó anya Kerek szerszám |
Menetmetszők száma | 9 |
Tartalmazza: | (2) Bar Type Tap Wrench: 1/16 hüvelyk - 1/4 hüvelyk, 3/16 hüvelyk - 1/2 hüvelyk. (2) HSS Menetmetszetek 1 hüvelyk külső átmérővel: M8-1.25, M10-1.50 (2) HSS Menetmetszetek: M12-1.75, M16-2.00 (2) Menetfúró Tok: 13/16 hüvelyk és 1 hüvelyk. (5) HSS Menetdékek 13/16 hüvelyk külső átmérővel: M2-0.40, M3-0.50, M4-0.70, M5-0.80, M6-1.00 (8) Egyenes furat csonka menetvágók: M2-0,40, M3-0,50, M4-0,70, M5-0,80, M6-1,00, M8-1,25, M10-1,50, M12-1,75 (8) HSS munkafúrók: 1,60 mm, 2,50 mm, 3,30 mm, 4,20 mm, 5,00 mm, 6,80 mm, 8,50 mm, 10,20 mm |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
UNSPSC Code | 27112806 |