Senator

M3-M6 HSS MENETMETSZŐ-KÉSZLET

SKU:

SEN0869920K

MPN:

SEN0869920K

Ft10820.00

ÁFA nélkül

Ft13741.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    10 darab géppel köszörült gyorsacél menetfúró és menetmetsző általános műhelyi és karbantartási használatra. Megfelel az ISO 529-es és a BS1127-es szabványoknak.


    Tartalom:
    Menetfúró- és menetmetsző-méretek:
    M3 x 0,50; M4 x 0,70; M5 x 0,80; és M6 x 1,00 mm.
    „T" típusú menetfúró-hajtóvas (kapacitás: M3-M6).
    Menetmetsző-hajtóvas (1 colos külső átmérőhöz).


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Senator

    Csap anyaga

    Nagy sebességű acél

    Csap méretek, szabványos

    ISO 529

    Csap típusa

    Egyenes furat

    Csapok száma

    4

    Darabszám

    10

    EAN

    5036140257429

    ECLASS Code

    21010210

    Készlet típusa

    Menetfúró és Menetmetsző Készlet

    Legkisebb menet mérete

    M3

    Legnagyobb menet mérete

    M6

    Menet mérettartománya

    M3 - M6

    Menet szabvány

    Metrikus

    Menetmetsző típusa

    Kerek szerszám

    Menetmetszők száma

    4

    Tartalmazza:

    T-típusú csapkulcs

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    UNSPSC Code

    27112806