Ft66020.00
ÁFA nélkül
Ft83845.40
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
91 sorozat - Weldon szár - 7 darabos készlet
Középpontba futó vágóél. A Gyártók szabványai szerint. DIN1835B el'írásainak megfelel' Weldon szár. A szár átmér'je h6 tűrésű. Méretek a DIN 844 szabvány szerint. A készlet tartalma: 3, 4, 5, 6, 8, 10 és 12 mm.
A Swiss+Tech legújabb fejlesztése. A kiváló min'ségű gyorsacélból, korszerű porkohászati technológiával gyártott szármarók kiemelked' forgácsolási teljesítményt nyújtanak nehezen megmunkálható anyagok marásánál, még nagy forgácsolási sebességnél is.
Nagy szilárdságot és merevséget biztosít
Minimálisra csökkenti a szerszámrezgést nagy sebességû forgácsolásnál
A kiváló élgeometria optimális forgácsolási teljesítményt nyújt
A temékcsalád teljesítményét tovább növeli a 'Peak Power' bevonat
Csökkenõ termelési költségek
Nagyobb kopás- és hõállóság mint a hagyományos TiAlN vagy TiCN bevonatok esetében
Alkalmas 'száraz' megmunkálásra is
Nagyobb oxidálódási ellenállás
Nagy sebességû forgácsolás
A bevonatnak köszönhetõen a szerszámok jobban ellenállnak a nagysebességû forgácsolásból adódó nagyobb hõterhelésnek.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Porított fém nagy sebességű acél |
Anyagminőség | M35 |
Brand | SwissTech |
Darabszám | 7 |
EAN | 5036140288386 |
Felsőmaró | Központi vágás |
Felületkezelés/bevonat | Csúcsteljesítmény |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 11mm 13mm 16mm 5mm 7mm |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
Sarokrádiusz szög | Nem alkalmazható |
Szár átmérője | 16mm |
Szár típusa | Weldon-lapos |
Teljes hossz | (2) 52 49 51 61 63 73 |
Ujjmaró típusa | (7) Slot Drill |
UNSPSC Code | 23241614 |
Vágó átmérője | 10mm 12mm 3mm 4mm 5mm |
Vájattípus | Egyenes |