SKU:
SWT1614890A
Ft38670.00
ÁFA nélkül
Ft49110.90
ÁFÁ-val
3 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Középpontba futó vágóél. A gyártók szabványainak megfelel'.
6 darabos készlet
Méretek DIN 844 szerint. Weldon-szár a DIN 1835B szerint.
Vágó átmér'k js12. Szár átmér'k h6. Tartalom: 3, 4, 5, 6, 8 és 10mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Keményfém, |
Anyag alkalmazása | Szénacél |
Anyagminőség | Mikroszemcsék |
Brand | SwissTech |
Darabszám | 6 |
EAN | 5036140199972 |
Felsőmaró | Központi vágás |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Hornyok száma | 3 |
Horony hossza | 12(2) 14 20mm |
Hossz típusa | Rövid |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
Legnagyobb átmérő | 10 |
Marási alkalmazás | Befejezés Félbefejezés Horonyvágó Profilkészítés |
Minimális átmérő | 3 |
Spirálszög | 30° |
Szár átmérője | 10mm 3mm 4mm 6mm 8mm |
Szár átmérője, tűrés | h6 |
Szár típusa | Sima kerek |
Tartalom | 1 x 10mm 1 x 3mm 1 x 4mm |
Teljes hossz | 32 40 50(2)mm |
UNSPSC Code | 23241614 |
Vágó átmérője | 10mm 4mm 5mm 8mm |
Vágóátmérő tűrése | js12 |