SKU:
SWT1614526A
Ft65380.00
ÁFA nélkül
Ft83032.60
ÁFÁ-val
3 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Középpontba futó vágóél. A gyártók szabványainak megfelel'.
6 darabos készlet
Méretek DIN 844 szerint. Weldon-szár a DIN 1835B szerint.
Vágó átmér'k js12. Szár átmér'k h6. Tartalom: 3, 4, 5, 6, 8 és 10mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Keményfém, |
Anyag alkalmazása | Szénacél |
Anyagminőség | Mikroszemcsék |
Brand | SwissTech |
Darabszám | 6 |
EAN | 5036140199385 |
Felsőmaró | Központi vágás |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 12(2) 14 20 22mm |
Hossz típusa | Rövid |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
Legnagyobb átmérő | 10 |
Marási alkalmazás | Befejezés Horonyvágó Profilkészítés |
Minimális átmérő | 3 |
Spirálszög | 30° |
Szár átmérője | 10mm 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm |
Szár átmérője, tűrés | h6 |
Szár típusa | Sima kerek |
Tartalom | 1 x 10mm 1 x 4mm 1 x 5mm |
Teljes hossz | 32 40 60 70mm |
UNSPSC Code | 23241614 |
Vágó átmérője | 4mm 5mm 6mm 8mm |
Vágóátmérő tűrése | js12 |