noscriptSherwood 8.50mm HSS T/S SP/FL MACHINEREAMER | Cromwell Tools

Sherwood

8.50mm HSS T/S SP/FL MACHINEREAMER

SKU:

SHR0652361M

Ft11472.00

ÁFA nélkül

Ft14569.44

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (1)

    A termék részletei

    Szűk tűrésű furatfelület kialakítására használják, el'fúrt furatok végleges méretre történ' felb'vítésével. 45° lesarkalt bevezet'. Gyártva a BS 122: Part2 és BS328 Part 4 szabványok el'írásai szerint.


    Metrikus tűrések
    Névleges átmér': 3.00 ~ 6.00. Tűréshatárok: +0.010, -0.005.
    Névleges átmér': 6.00 ~ 10.00. Tűréshatárok: +0.012, -0.006.
    Névleges átmér': 10.00 ~ 18.00. Tűréshatárok: +0.015, -0.008.
    Névleges átmér': 18.00 ~ 30.00. Tűréshatárok: +0.017, -0.009.
    Névleges átmér': 30.00 ~ 50.00. Tűréshatárok: +0.021, -0.012.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Átmérő tűrése

    +0.012 to -0.006

    Brand

    Sherwood

    Dörzsár átmérője

    8.5mm

    Dörzsár típusa

    Fix

    EAN

    5036140177963

    ECLASS Code

    21010400

    Felületkezelés/bevonat

    Gőztemperált

    Hornyok száma

    6

    Horony hossza

    58

    Kúpos szár mérete

    1

    Szabványoknak megfelet

    BS 122 BS 328

    Szár típusa

    Kúpos

    Teljes hossz

    127mm

    UNSPSC Code

    23241611

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Balos spirál