noscriptSwissTech "THE REF" MÉRNÖKI REFERENCIA ZSEBKÖNYV – V. KIADÁS . | Cromwell Tools

SwissTech

"THE REF" MÉRNÖKI REFERENCIA ZSEBKÖNYV – V. KIADÁS

SKU:

SWT8497448P

MPN:

.

Ft1770.00

ÁFA nélkül

Ft2247.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    tervezők, szerszámkészítők és mérnökök számára
    • Minden oldal fényes laminálófóliával bevont, ami védi a szennyeződésektől és a zsírtól, így alkalmas műhelyi környezetekbe
    • 176 x 85 mm (A6)
    • 40 oldalas


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    SwissTech

    EAN

    5036140482791

    ECLASS Code

    24359090

    Kötés típusa

    Wiro kötve

    Méret

    176mm x 85mm (A6)

    Oldalak száma

    40

    Tétel

    Zsebkönyv

    UNSPSC Code

    55101524