noscriptSwissTech "THE REF" MÉRNÖKI REFERENCIA KÉZIKÖNYV – II. KIADÁS . | Cromwell Tools

SwissTech

"THE REF" MÉRNÖKI REFERENCIA KÉZIKÖNYV – II. KIADÁS

SKU:

SWT8497444H

MPN:

.

Ft2190.00

ÁFA nélkül

Ft2781.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    tervezők, szerszámkészítők és mérnökök számára
    • Praktikus, zsebben hordható méretű referenciakönyv adatdiagramokkal és táblázatokkal
    • Alkalmas tervezőirodákba, szerszámtárolókba és műhelyekbe
    • 10 x 14,8 cm (A6)
    • 212 oldalas


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    SwissTech

    EAN

    5036140482784

    ECLASS Code

    24359090

    Kötés típusa

    Tökéletes kötött

    Méret

    100 mm x 148 mm (A6)

    Oldalak száma

    212

    Tétel

    Zsebkönyv

    UNSPSC Code

    55101524