Ft5990.00
ÁFA nélkül
Ft7607.30
ÁFÁ-val
8 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Spirálhornyú, 3 élű. Közepes igénybevételre. El'fúrt lyukak süllyesztomarásához, mely lehet'vé teszi hengeres csavarfejek süllyesztését a szerelt felületekhez. Megfelel a BS328: 5:1983. szabvány el'írásainak.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | Sherwood |
Csavar mérete | M4 |
EAN | 5036140162334 |
ECLASS Code | 21010101 |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Hornyok száma | 3 |
Kúpos szár mérete | M4 |
Szár típusa | Egyszerű. |
Teljes hossz | 65mm |
UNSPSC Code | 23241603 |
Vágási átmérő | 8mm |
Vezető átmérője | 4.3mm |