Ft7130.00
ÁFA nélkül
Ft9055.10
ÁFÁ-val
8 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Menetesvégű
Spirálhornyú, 3 élű. Közepes igénybevételre. Elõfúrt lyukak süllyesztomarásához, mely lehetõvé teszi hengeres csavarfejek süllyesztését a szerelt felületekhez. Megfelel a BS328: 5:1983. szabvány elõírásainak.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | Sherwood |
Csavar mérete | M5 |
EAN | 5036140162273 |
ECLASS Code | 21010101 |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Hornyok száma | 3 |
Kúpos szár mérete | M5 |
Szabványoknak megfelet | BS 328 |
Szár típusa | Menet x Menet |
Teljes hossz | 70mm |
UNSPSC Code | 23241603 |
Vágási átmérő | 10mm |
Vezető átmérője | 5.3mm |