Ft1285.00
ÁFA nélkül
Ft1631.95
ÁFÁ-val
6 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Min'ségi acélokból gyártva, hogy megfeleljen az ipari és hobbi alkalmazások követelményeinek. Kartonlapra szerelt csomagolásban. A nagy fogszámú (TPI) fűrészlapok lassabban vágnak, és simább vágófelületet eredményeznek. A kisebb fogszámú fűrészlapok gyorsabban vágnak, de durva élt hagynak a munkadarabon. Természetesen különféle anyagok különböz' vágott felületet adnak, mely függ az anyag jellegét'l, illetve a vágás irányától. Bizonyos fémek vágása esetén ken'olaj vagy ken'zsír használatára is szükség lehet, mely csökkenti a súrlódást és elvezeti a keletkez' h't. Különböz' technikákat alkalmazhatunk hogy elkerüljük a vágott él hasadását faanyag vágásánál, különösen rétegelt anyagok esetén. Ilyen lehet a hasadásgátló betét használata. Ez egy műanyag betét, melyet a szúrófűrész talplemezébe helyezve csökkenti a fűrészlap körüli rést. Egy másik lehet'ség, hogy a fán bemetszük a vágás vonalát, amit aztán igyekszünk a vágással minél pontosabban követni. Egy további lehet'ség, hogy a vágás vonalát ragasztószalaggal fedjük le, ez ideiglenesen rögzíti az anyagot amíg a vágás elkészül.
'T' típusú szár
'T' típusú vagy bajonett illesztés, melyet az alábbi márkájú szúrófűrészek használnak: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Hitachi, Holz-Her, Kobe, Makita, Metabo.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Darabszám | 5 |
EAN | 5036140100121 |
Penge hossza | 92mm |
Teljes hossz | 92 |
Tétel | Dekopírfűrész lap-készlet |
UNSPSC Code | 27112734 |
Vágóél típusa | Hullámos |