Ft17670.00
ÁFA nélkül
Ft22440.90
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Speciális fúrók pontos és gyors
jelöl'fúrásokra NC gépeken, koordináta-
fúrógépeken és más, t'keigényes
fúrógépeken. Menetes furatok egy műveletben történ' kúpsüllyesztésére és élletörésére.
Figyelem: Csak kis mélységű furatok készítésére alkalmas.
90°-os csúcsszögű készlet
Tartalom:
4.00, 6.00, 8.00,
10.00 és 12.00mm
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | SwissTech |
Csúcsszög | 90° |
Darabszám | 5 |
EAN | 5036140269125 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Szett |
Felhasználási terület | Pontozás |
Felületkezelés/bevonat | Ón |
Horony hossza | 12 16 21 30 |
ISO kategória | K M N P |
Legnagyobb fúróméret | 12mm |
Mérési rendszer | Metrikus |
Méretlépcső | 2mm |
Minimális fúróméret | 4mm |
Tartalmazott fúróméret | 4 to12 mm x 2.0mm |
Tok típusa | Plastic Case |
UNSPSC Code | 23241605 |
Vágási irány | Jobb kéz |