Ft5370.00
ÁFA nélkül
Ft6819.90
ÁFÁ-val
7 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Speciális fúrók pontos és gyors
jelöl'fúrásokra NC gépeken, koordináta-
fúrógépeken és más, t'keigényes
fúrógépeken. Menetes furatok egy műveletben történ' kúpsüllyesztésére és élletörésére.
Figyelem: Csak kis mélységű furatok készítésére alkalmas.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | SwissTech |
Csúcsszög | 90° |
EAN | 5036140269101 |
ECLASS Code | 21010101 |
Felhasználási terület | Pontozás |
Felületkezelés/bevonat | Ón |
Fúróátmérő, metrikus | 12 |
Horony hossza | 30mm |
Mérési rendszer | Metrikus |
Teljes hossz | 102mm |
UNSPSC Code | 23241605 |
Vágási irány | Jobb kéz |