Ft14560.00
ÁFA nélkül
Ft18491.20
ÁFÁ-val
5 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Szűk tűrésű furatok bekezdésére tervezték. A keményfém bekezd' fúrók kopásállóbbak mint a HSS bekezd' fúrók. Alkalmas folyamatos termelésben való használatra alumínium, műanyagok, automataacélok, öntöttvas, titán és egyes repül'gépipari anyagok megmunkálására. A keményfém jellegénél fogva a szerszám merevebb, elhajlásra kevésbé hajlamos, így nagyobb pontosságot tart. Figyelembe kell azonban venni hogy a folyamatos nagyfokú terhelés a szerszám éltartósságát - annak törékenysége miatt - hátrányosan befolyásolhatja.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Keményfém, |
Brand | Sherwood |
Csúcsszög | 90° |
EAN | 5036140187498 |
ECLASS Code | 21010101 |
Felhasználási terület | Pontozás |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Fúróátmérő, metrikus | 12 |
Horony hossza | 25mm |
Mérési rendszer | Metrikus |
Teljes hossz | 70mm |
UNSPSC Code | 23241605 |
Vágási irány | Jobb kéz |