Ft3730.00
ÁFA nélkül
Ft4737.10
ÁFÁ-val
Arra tervezték, hogy javítsa a teljesítményt gyártásban és rögzítést igénylő műhelymunkáknál. A gyorsszorítók használata által lehetővé tett gyors nyitás/zárás nagymértékben csökkentheti az állási időt a termelés összes fázisában.
Rögzítő kapacitás - feltüntetett rögzítőerők a maximális erőhatások amelyeket maradandó torzulás nélkül alkalmazni lehet. Az emelőhatásnak köszönhetően a leszorító kapacitás a működtető karhoz legközelebb a legnagyobb és a feltüntetett erő ennél a pontnál érhető el.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bilincs típusa | Karimás |
Brand | Indexa |
EAN | 5036140086593 |
ECLASS Code | 21020501 |
Fogantyú mozgása | 56° |
Hajtókar mozgása | 100° |
Tartozék: | Csúcsos Orsó (No.10) és Lapos Alátét |
Típus | Függőleges bilincs |
UNSPSC Code | 27112132 |