Ft5950.00
ÁFA nélkül
Ft7556.50
ÁFÁ-val
Arra tervezték, hogy javítsa a teljesítményt gyártásban és rögzítést igénylő műhelymunkáknál. A gyorsszorítók használata által lehetővé tett gyors nyitás/zárás nagymértékben csökkentheti az állási időt a termelés összes fázisában.
Rögzítő kapacitás - feltüntetett rögzítőerők a maximális erőhatások amelyeket maradandó torzulás nélkül alkalmazni lehet. Az emelőhatásnak köszönhetően a leszorító kapacitás a működtető karhoz legközelebb a legnagyobb és a feltüntetett erő ennél a pontnál érhető el.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bilincs típusa | Karimás |
Brand | Indexa |
EAN | 5036140086647 |
ECLASS Code | 21020501 |
Fogantyú mozgása | 45° |
Hajtókar mozgása | 94° |
Tartozék: | Hatszögletű fejű orsó (M8) és csavar rögzítő |
Típus | Függőleges bilincs |
UNSPSC Code | 27112132 |