Ft16000.00
ÁFA nélkül
Ft20320.00
ÁFÁ-val
Ezeknek a dugattyú típusú gyorsszorítóknak az egyenes vonalú működés extrém nagy rögzítő erőt biztosít. Ezek a gyorsszorítók nyitott helyzetben is reteszelnek, amikor is húzóerőt fejtenek ki (például habosító formáknál alkalmazva). Mindegyik típusnak belső menetes orsófurata van, mely által az orsó kinyúlása állítható.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bilincs típusa | Karimás |
Brand | Indexa |
EAN | 5036140086975 |
ECLASS Code | 21020501 |
fajta | Lapos alap |
Fogantyú mozgása | 180° |
Gyártó cikkszáma | GH-304-HM |
Hajtókar mozgása | 60.4° |
Hossz | 235mm |
Magasság | 142mm |
Szélesség | 71.4mm |
Tartozék: | SA-125017 - Hatszögű fejű orsó |
Típus | Nyomóhúzó bilincs |
UNSPSC Code | 27112132 |