noscriptIndexa P386-45 TALPPAL SZERELHETŐ TOLÓRUDAS GYORSGYORSSZORÍTÓ | Cromwell Tools

Indexa

P386-45 TALPPAL SZERELHETŐ TOLÓRUDAS GYORSGYORSSZORÍTÓ

SKU:

IND4433180K

Ft10360.00

ÁFA nélkül

Ft13157.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Ezeknek a dugattyú típusú gyorsszorítóknak az egyenes vonalú működés extrém nagy rögzítő erőt biztosít. Ezek a gyorsszorítók nyitott helyzetben is reteszelnek, amikor is húzóerőt fejtenek ki (például habosító formáknál alkalmazva). Mindegyik típusnak belső menetes orsófurata van, mely által az orsó kinyúlása állítható.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bilincs típusa

    Karimás

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140086951

    ECLASS Code

    21020501

    fajta

    Lapos alap

    Fogantyú mozgása

    183°

    Gyártó cikkszáma

    GH-304-EM

    Hajtókar mozgása

    42°

    Hossz

    157mm

    Magasság

    95.7mm

    Szélesség

    57.2mm

    Tartozék:

    SA-105015 - Hatszögű fejű orsó

    Típus

    Nyomóhúzó bilincs

    UNSPSC Code

    27112132