noscriptKennedyPro 1/4"-26 BSFX1.5D MENETJAVITO KESZLET | Cromwell Tools

KennedyPro

1/4"-26 BSFX1.5D MENETJAVITO KESZLET

SKU:

KEN6214160K

Ft17720.00

ÁFA nélkül

Ft22504.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (6)

    A termék részletei

    Alkalmas sérült vagy kopott menetek javítására, de alkalmas új menetekhez is. Elsősorban lágyabb fémekhez és ötvözetekhez ajánlott. Alkalmas inches menet metrikus menetté történő átalakítására. A betétek hossza: 1.5 x D (átmérő "hossza"). Igény esetén más hosszméretekben is beszerezhető. A készlet tartalma: menetjavító betétek, HSS kézi menetfúró, magfúró, betétbehajtó szerszám és használati útmutató.
    † Kiütőt és magfúrót tartalmaz


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Betét hossza

    1.5D

    Brand

    KennedyPro

    Csap típusa

    Alulról

    EAN

    5036140024878

    ECLASS Code

    21043000

    Hézagfúró mérete

    17/64"

    Menet formája

    BSF

    Menet mérete

    1/4 hüvelyk - 26

    Mennyiség a csomagban

    10 x Betétek Beillesztési eszköz Fúró és lyukasztó HSS kézi csaptelep

    Szerszám fajtája

    Csavarhúzó - sima tüske típusa

    UNSPSC Code

    27112810