noscriptSwissBurr E111 SORJÁZÓ PENGE ACÉLHOZ/ALUMÍNIUMHOZ E111 | Cromwell Tools

SwissBurr

E111 SORJÁZÓ PENGE ACÉLHOZ/ALUMÍNIUMHOZ

SKU:

SWT1091431B

MPN:

E111

Ft950.00

ÁFA nélkül

Ft1206.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    E100 - HSS sorjázó penge nagy igénybevételre, egyenes és furat élek sorjázására spirálforgácsú anyagokhoz.


    E101 - HSS sorjázó penge nagy igénybevételre, egyenes és furat élek sorjázására, E stílusú szárral és B10 vágógeometriával, spirálforgácsú anyagokhoz, min. 2.00 mm-es furatokban.


    E111 - HSS sorjázó penge nagy igénybevételre, egyenes és furat élek sorjázására spirálforgácsú anyagokhoz, acélhoz, alumíniumhoz, rézhez és műanyaghoz.


    E200 - HSS sorjázó penge nagy igénybevételre, egyenes és furat élek sorjázására törékeny forgácsú anyagokhoz. Furatokban a penge kialakítása mindkét irányú mozgást lehet'vé teszi.


    E202 - HSS sorjázó penge nagy igénybevételre, egyenes és furat élek sorjázására törékeny forgácsú anyagokhoz. E stílusú szár, B20 vágógeometria. Furatokban a penge kialakítása mindkét irányú mozgást lehet'vé teszi.


    E300 - HSS sorjázó penge dugattyú-furatokhoz és mindkét élhez, a penge egyidejűleg sorjázza kívülr'l és belülr'l a furatot. Furatokhoz max. 6.00 mm vastagságig.
    Spirálforgácsú anyagokhoz.


    E350 - HSS sorjázó penge nagy igénybevételre, egyenes és furat élek sorjázására
    törékeny forgácsú anyagokhoz. Furatokban a penge kialakítása mindkét irányú mozgást lehet'vé teszi.


    E600 - Sorjázó penge nagy igénybevételre, furatok hátsó éleinek sorjázására, max. 20.00 mm vastagságig.


    Steel = Acélhoz
    Aluminium = Alumíniumhoz
    Brass = Sárgarézhez
    Cast Iron = öntöttvashoz
    Sheet & tubing = Lemezekhez és csövekhez
    Rear Cut - Extra Length = Hátsó vágás - Extra hosszú


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    SwissBurr

    EAN

    5036140224025

    Gyártó cikkszáma

    151-00127

    Kompatibilis tartó

    E tartó

    Penge anyaga

    Nagy sebességű acél

    Sorozat

    E111

    Típus

    FŰRÉSZLAP

    UNSPSC Code

    27111526