Ft25570.00
ÁFA nélkül
Ft32473.90
ÁFÁ-val
Kiváló min'ségű szinterelt acélokból gyártva. Nagyolástól a simításig az alkalmazások széles skálájára használható. Megfelel a BS 1296:Part3:1978 szabvány el'írásainak.
Bels' menetesztergakése
Homlok- és hátszögek: Homlokszög: 5°. Homlokoldali hátszög: 6°. Elhelyezési szög: 0°. Mellékszög: 1°. Mellékél hátszöge: 1°.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag alkalmazása | Acél Alumínium Bronz Sárgaréz |
Anyagminőség | HSS |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140269699 |
ECLASS Code | 21010901 |
Elülső távolság szöge | 6° |
Felső gereblyézési szög | 5° |
Hegy anyaga | Nagy sebességű acél |
Megközelítési szög | 0° |
Nyomvonal szög | -1° |
Oldaltávolság szöge | 1° |
Szabványoknak megfelet | BS 1296 Rész 3: 1978 |
Szár magassága | 12.00mm |
Szár szélessége | 12.00mm |
Szerszám száma | 50A |
Szerszám típusa | Belső csavarvágás |
Teljes hossz | 160mm |
UNSPSC Code | 23242300 |
Vágási irány | Jobb kéz |