Ft27450.00
ÁFA nélkül
Ft34861.50
ÁFÁ-val
Kiváló min'ségű szinterelt acélokból gyártva. Nagyolástól a simításig az alkalmazások széles skálájára használható.
Megfelel a BS 1296:Part3:1978 szabvány elõírásainak.
Furatkések zsákfuratokhoz
Homlok- és hátszögek: Homlokszög: 5°. Homlokoldali hátszög: 6°. Elhelyezési szög: -45°. Mellékszög: 30°. Mellékél hátszöge: 6°. Sarokrádiusz: -6°. Vágási szög: (?) 90°.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag alkalmazása | Acél Öntöttvas Ötvözött acél Sárgaréz |
Anyagminőség | HSS |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140090392 |
ECLASS Code | 21010901 |
Elülső távolság szöge | 6° |
Felső gereblyézési szög | 5° |
Hegy anyaga | Nagy sebességű acél |
Megközelítési szög | -1° |
Nyomvonal szög | 4° |
Oldaltávolság szöge | 6° |
Sarokrádiusz szög | -3° |
Szabványoknak megfelet | BS 1296 Rész 3: 1978 |
Szár magassága | 16.00mm |
Szár szélessége | 16.00mm |
Szerszám száma | 50 |
Szerszám típusa | Az unalmasságon keresztül |
Teljes hossz | 200mm |
UNSPSC Code | 23242300 |
Vágási irány | Jobb kéz |