Ft11730.00
ÁFA nélkül
Ft14897.10
ÁFÁ-val
2 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Kiváló min'ségű szinterelt acélokból gyártva. Nagyolástól a simításig az alkalmazások széles skálájára használható. Megfelel a BS 1296:Part3:1978 szabvány el'írásainak.
Külsõ menetesztergakés
Homlok- és hátszögek: Homlokszög: 0°. Homlokoldali hátszög: 12°. Elhelyezési szög: 30°. Mellékszög: 60°. Mellékél hátszöge: 60°.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag alkalmazása | Alumínium Bronz Ötvözött acél Sárgaréz |
Anyagminőség | HSS |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140090293 |
ECLASS Code | 21010901 |
Elülső távolság szöge | 12° |
Felső gereblyézési szög | 0° |
Hegy anyaga | Nagy sebességű acél |
Megközelítési szög | 30° |
Nyomvonal szög | 60° |
Oldaltávolság szöge | 60° |
Szabványoknak megfelet | BS 1296 Rész 3: 1978 |
Szár magassága | 12.00mm |
Szár szélessége | 12.00mm |
Szerszám száma | 13 |
Szerszám típusa | Külső csavarvágás |
Teljes hossz | 100mm |
UNSPSC Code | 23242300 |
Vágási irány | Jobb kéz |