noscriptKennedy NO.1 16X16MM JOBBOS HSS TOMPAHEGESZTETT ESZTERGAKÉS | Cromwell Tools

Kennedy

NO.1 16X16MM JOBBOS HSS TOMPAHEGESZTETT ESZTERGAKÉS

SKU:

KEN0100160K

Ft16170.00

ÁFA nélkül

Ft20535.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (1)

    A termék részletei

    Kiváló minőségű szinterelt acélokból gyártva. Nagyolástól a simításig az alkalmazások széles skálájára használható.
    Megfelel a BS 1296:Part3:1978 szabvány előírásainak.


    Hossz- és homlokesztergakés
    Homlok- és hátszögek: Homlokszög: 14°. Homlokoldali hátszög: 6°. Elhelyezési szög: -2°. Mellékszög: 15°. Mellékél hátszöge: 6°.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag alkalmazása

    Alumínium Bronz Öntöttvas Ötvözött acél Sárgaréz

    Anyagminőség

    HSS

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140090248

    ECLASS Code

    21010901

    Elülső távolság szöge

    6°

    Felső gereblyézési szög

    14°

    Hegy anyaga

    Nagy sebességű acél

    Megközelítési szög

    -2°

    Nyomvonal szög

    15°

    Oldaltávolság szöge

    6°

    Szabványoknak megfelet

    BS 1296 Rész 3: 1978

    Szár magassága

    16.00mm

    Szár szélessége

    16.00mm

    Szerszám száma

    1

    Szerszám típusa

    Fény fordítása és elrendezése

    Teljes hossz

    110mm

    UNSPSC Code

    23242300

    Vágási irány

    Jobb kéz