noscriptIndexa 1006 LAPKASZORÍTÓ CSAVAR | Cromwell Tools

Indexa

1006 LAPKASZORÍTÓ CSAVAR

SKU:

IND1070050K

Ft940.00

ÁFA nélkül

Ft1193.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (44)

    A termék részletei

    Tartalék alkatrészek - Rugó, Rugós csap, Szorítócsavar...


    Locking Screw - Szorítócsavar
    Spring - Rugó


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alátétlemez alakja

    Háromszög

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140082205

    ECLASS Code

    28039190

    Gyártó cikkszáma

    1006

    Hatszögű behajtó mérete

    5mm

    ISO jelölés

    1006

    Kompatibilis gyártói alkatrészszám

    130.90.063 130.90.080 130.90.100

    Kompatibilis szerszámtartó ISO-jelölése

    Tri Square 90°

    Kompatibilis szerszámtartó típusa

    Tri Square 90° Shell Mill

    Menet mérete

    M6x1

    Típus

    Rögzítő csavar

    Torx behajtó mérete

    Nem alkalmazható

    UNSPSC Code

    23242106