Ft5832.00
ÁFA nélkül
Ft7406.64
ÁFÁ-val
8 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
29 sorozat - Normál sorozat, bevonat nélkül
Középpontba futó vágóél. DIN 1835D el'írásainak megfelel' menetes végû szár. A dolgozó rész átmér'je e8 tűrésű, a szár átmér'je h6 tűrésű. Bevonat nélküli HSS-Co 8% kivitel (általános nagy sorozatú megmunkálásra), HSS-Co 8% TiCN bevonattal (meghosszabbítja a szerszám élettartamát és javítja a megmunkált anyag felületi simaságát) és HSS-Co 8% TiALN bevonattal (elvezeti a h't, ellenáll a h'terhelésnek, csökkenti a felületi súrlódást és nagy felületi keménységet biztosít).
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Kobalt nagysebességű acél |
Anyagminőség | M42 |
Brand | SwissTech |
EAN | 5036140287785 |
ECLASS Code | 21010500 |
Felsőmaró | Központi vágás |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
gömbvég típusú | Golyós orrnyílású fúró |
Gyártó cikkszáma | E2621090 |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 13mmmm |
Hossz típusa | Rövid |
Sorozat | 39 |
Szabványoknak megfelet | DIN 1835D DIN 327 |
Szár átmérője | 10mm |
Szár átmérője, tűrés | h6 |
Szár típusa | Menet x Menet |
Teljes hossz | 63mm |
UNSPSC Code | 23241614 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágó átmérője | 9mmmm |
Vágóátmérő tűrése | e8 |